カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(36)
- ホンダ(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- ニッサン(5)
- サンワダイレクト(4)
- コガネイ(2)
- CKD(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Canon(2)
- スバル(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- スリーライン(2)
- ミツビシ(2)
- オーム電機(1)
- 共栄プラスチック(1)
- サトーパーツ(1)
- サンワサプライ(1)
- SDG株式会社(1)
- ブランドをもっと見る
「351y」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から12日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
VQ5000_SU - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5351Y)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管リード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(6) 12 DCボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4351Y
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5351Y
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(5) プラグリードサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
5ポートソレノイドバルブ (VQZ335-~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式N.C.ポート数3使用流体空気