カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- 三木プーリ(2,723)
- KANA(片山チエン)(851)
- MAZDA(マツダ)(620)
- BIGM(丸山製作所)(254)
- スズキ(243)
- エスコ(184)
- ニッサン(117)
- NSK(日本精工)(99)
- NTN(エヌティーエヌ)(99)
- YAMAHA(ヤマハ)(99)
- カワグレ(94)
- トヨタ(80)
- 大阪魂(77)
- Panasonic(パナソニック)(73)
- フジトク(72)
- Festo(67)
- ダイハツ(55)
- ホンダ(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「38b」の検索結果

インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット
SMC¥559税込¥6151セット3日以内出荷から9日以内出荷コンパクト・軽量で優れた流用特性 チューブ取付け方向が360°自由自在 プッシュロック式
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B) 正面
CDA2BH
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-1~)
SMC¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-38)
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)38作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-13~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-4~)
SMC¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-338B
SMC¥76,980税込¥84,6781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)338磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2B25-38
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)38磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B25-38DMZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)38磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B20-38
SMC¥6,398税込¥7,0381個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQ2B63-38DCMZ)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CDQ2B40-38
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B32-38
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B32-38+38DZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストロークS2(mm)38ストロークS1(mm)38作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40-38~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-38~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-38~)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-38~)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-38Z
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)38
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-38Z)
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)38クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-38Z)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)38クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-38DMZ
SMC¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-38SZ)
SMC¥3,398税込¥3,7381個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)38ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-38DMZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-38DCMZ
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-38DZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B32-38DCZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-38DFMZ
SMC¥7,498税込¥8,2481個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(FM) ヘッド側インロー付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじおねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B63-38DCMZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-38DMZ
SMC¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-38DZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)38磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-38DMZ
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-38DMZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-38DMZ)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-38DZ)
SMC¥5,998税込¥6,5981個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)38タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ