カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,864)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • バンドー化学(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • ニッサン(96)
  • 富士変速機(80)
  • エスコ(67)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(23)
  • MAD MAX(マッドマックス)(23)
  • KYOCERA AVX(18)
  • AVX(12)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
  • NAKATAKI(8)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • DUNLOP(ダンロップ)(5)
  • 修理(5)
  • RS PRO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(872)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3VX」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,872件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-03~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-03~)SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から18日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
FQ1シリーズ用HEPOⅡエレメント SMCFQ1シリーズ用HEPOⅡエレメントSMC
9,198税込10,118
1個
当日出荷から9日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-03~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-03~)SMC
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
MG Series(MGPL63) SMCMG Series(MGPL63)SMC
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-20D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-20DSMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40ASMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-200BSZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-200BSZ)SMC
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6 SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MKB32 SMCロータリクランプシリンダ MKB32SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244B SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3244BSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4電磁弁オプション(B) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234B-03-~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3234B-03-~)SMC
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342P SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3342PSMC
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(-) なしモデル33
RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMCRSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3330G SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3330GSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124JZ SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124JZSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC12ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(DS) DIN terminal with surge voltage suppressorブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2電磁弁オプション(J) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324S SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3324SSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC110(50/60Hz)ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付ブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体蒸気電磁弁オプション(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322ASMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and lightブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3235 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3235SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(G) グロメット弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3232) SMCVX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3232)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数3弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) 3モデル32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322GZ SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3322GZSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数3ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4ブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334PZ SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334PZSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344PZ SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344PZSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130G SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130GSMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3111 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3111SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ポート数3弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130Z SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130ZSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ポート数3管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3125A SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3125ASMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334HZ SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334HZSMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130HZ SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130HZSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134G SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134GSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3131SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(C) コンジット弁形式/ボディ形状(1) N.C.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130V SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130VSMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
関連キーワード
...