カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- CKD(16)
- IKO(日本トムソン)(12)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- ULVAC(アルバック)(5)
- エイト(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- エスコ(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- クリスタルアイ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- シャープ(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- 三木プーリ(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- ハネウェル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3bh-10」の検索結果
特価

薄形シリンダ CDQ2BH63
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
目盛付金属スピードコントローラ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から8日以内出荷外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプRoHS指令(10物質対応)対応
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH40)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵