カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(362)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(242)
- RS PRO(114)
- サンエス(95)
- メディアカバーマーケット(90)
- エレコム(87)
- CKD(68)
- CIO(55)
- オーム電機(44)
- OWLTECH(オウルテック)(43)
- カシムラ(42)
- エアージェイ(36)
- ASUS(エイスース)(35)
- Anker(アンカー)(35)
- 多摩電子(32)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(32)
- BUFFALO(バッファロー)(29)
- サンワサプライ(27)
- ELPA(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
「3c-2v」の検索結果
特価

AD402-A Series
SMC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から15日以内出荷最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-150Z-V
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷ストローク(mm)150クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から32日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類NPT
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から10日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2C100)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C100
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-150Z)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-75DCMZ
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324V-0~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷から12日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油