カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- オリエンタルモーター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3gn25k」の検索結果
特価

ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から11日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)RoHS指令(10物質対応)対応