カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,033)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- ARCOL(OHMITE)(74)
- オーム電機(58)
- 大阪魂(58)
- CKD(38)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- 東洋佐々木ガラス(26)
- メディアカバーマーケット(25)
- OSG(オーエスジー)(21)
- JFEアドバンテック(21)
- IDEC(和泉電気)(18)
- ホンダ(16)
- アイトス(13)
- 日東工器(12)
- ワンド(マイセット)(12)
- クボタ計装(10)
- ノーリツ(10)
- グリーンクロス(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「3hs」の検索結果

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC(8件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から16日以内出荷ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から18日以内出荷直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から22日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数3
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から11日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数3バルブ(-)標準
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から15日以内出荷ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
ソレノイドバルブ (VZ110-~)
SMC(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から32日以内出荷ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から22日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数5バルブ(-)標準
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から11日以内出荷3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御使用流体空気ボディサイズ直接配管形取付姿勢自由
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3160
SMC(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から13日以内出荷ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
ものさしくん (CE1B20-50~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50
ものさしくん (CE1L12-50~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から16日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)50
ものさしくん (CE1B20-75~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)75
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から9日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クランプストローク(mm)20
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール
SMC¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷から9日以内出荷・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
ロータリクランプシリンダ(MKB20-10~Z-~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB50-20L~Z-~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クランプストローク(mm)20
3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3使用流体空気定格電圧AC110V(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-20DZ-~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)10
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-15DZ-~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-15DZ-~)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DZ-~)
SMC¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-50DZ-~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-30DZ-~)
SMC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DZ-~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-50DZ-~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-30DZ-~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-~)
SMC¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
...