カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(10)
- ホンダ(6)
- 日本製紙クレシア(4)
- 旭・デュポン(4)
- CKD(3)
- brembo(3)
- タカチ電機工業(2)
- TRUSCO(2)
- 神保電器(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- アマダマシナリー(NCC)(2)
- アゼアス(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ベッセル(1)
- ヤマト産業(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- Igus(イグス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3m 4570」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
イオナイザ用中間ケーブルA/B
SMC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114)
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3流量(-) 標準
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A)
SMC¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3流量(A) 大流量タイプ
3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY124A
SMC¥4,198税込¥4,6181個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3定格電圧(V)(5) DC 24使用流体空気流量(A) 大流量タイプ
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3110-)
SMC¥55,980税込¥61,5781個20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1