カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ホンダ(32)
- New-Era(ニューエラー)(28)
- RS PRO(12)
- 3M(スリーエム)(11)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- ニトムズ(3)
- ダイヤトレンド(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- 三和化工(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
「3m 7110」の検索結果
特価

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から16日以内出荷切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-30Z)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
S Series(SYJ3123)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7タイプ直接配管形切替方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC12使用流体空気応答時間0.5MPa時/15ms以下周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)AC220/230(50/60Hz)ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC3ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3123T
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3120
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類M使用流体空気