カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(13)
- ノーブランド(4)
- Vesrah(4)
- omron(オムロン)(3)
- KSフィルター(3)
- PMC(3)
- ホンダ(2)
- ミドリ安全(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 理研化学(1)
- ハネウェル(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- bolle(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 山本光学(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- FOCAL(フォーカル)(1)
「3m z87」の検索結果
特価

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-87Z)
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷ストローク(mm)87作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-87Z)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷ストローク(mm)87クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA20-87Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)87作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-87Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)87作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CD Series(CDG1BN20-95+87Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ストロークA(mm)95ストロークB(mm)87
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN50-87Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)87作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-87DMZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)87タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L40-87DCMZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷ストローク(mm)87タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-87AZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)87形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWロッド先端金具(-) オプションなし
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-87AZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷ストローク(mm)87作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20