カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(48)
- BIGM(丸山製作所)(4,075)
- CKD(253)
- IDEC(和泉電気)(390)
- KITO(キトー)(1,955)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(243)
- NAKANO(1,099)
- omron(オムロン)(587)
- Panasonic(パナソニック)(285)
- PISCO(ピスコ)(390)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(489)
- TRUSCO(347)
- エスコ(315)
- コガネイ(862)
- サンエス(580)
- メディアカバーマーケット(425)
- 三菱マテリアル(224)
- 三菱電機(275)
- 大阪サニタリー(222)
- 大阪魂(1,329)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「3s」の検索結果
特価

ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80-
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50A-
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63-
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50-
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63A-
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A-
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TN-
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TN-
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TF-
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TFA-
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA-
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TF-
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TF-
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TN-
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80TNA-
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TNA-
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA-
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H63TFA-
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ
SMC¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙)アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40消費電流(mA)35以下配管R1/8単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力保護逆接続保護RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備設定最小単位(MPa)0.001使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)校正証明書ありリード線長さ(m)コネクタ付:2