カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- ホンダ(56)
- トヨタ(53)
- MAZDA(マツダ)(49)
- エスコ(19)
- ラスタバナナ(14)
- ホーザン(12)
- RS PRO(11)
- TOSO(10)
- ボサード(9)
- omron(オムロン)(8)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(7)
- MICROCHIP(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- スズキ(5)
- 水本機械製作所(4)
- 吉年(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「4-052-01」の検索結果

直線形真空エジェクタ ZUシリーズ
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
ZU-A - 直線形真空エジェクタ
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
直線形真空エジェクタ (ZU0~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48使用流体空気
薬液用バルブ (LVA5~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52PH1
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数4取出位置(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F1
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52P1
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(P) フラットケーブル (26極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PG1)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PH1)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P1)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52F1
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(F) Dサブコネクタコネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PH1)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52PG1)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52F1)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P1
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52J1)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52J1
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数4取出位置(U) U側
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RPH1)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PG1
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(PG) フラットケーブル (20極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P1)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52P1
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52J1)
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷型式(52) 上配管形取付(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52F1)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52PH1
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52RF1
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き取出位置(D) D側
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RJ1)
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付ねじの種類(00T) NPTFコネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き取出位置P、Eポート:(D) D側
S Series(SS5Y7-52F1)
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷型式(52) 上配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RPG1)
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付ねじの種類(00T) NPTFコネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RPG1)
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52RP1)
SMC¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52F1
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RF1)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52RPH1
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットねじの種類(-) Rc取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数4取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52RPH1
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットねじの種類(-) Rc取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数4取出位置(D) D側
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RPH1)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付ねじの種類(00T) NPTFコネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52RP1)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットコネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(1) コネクタ上向き