カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- トヨタ(23)
- KINGBRIGHT(11)
- ハンマーキャスター(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- サンドビック(8)
- エスコ(5)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](5)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- 日東工業(4)
- 富士電機(4)
- 東洋バルヴ(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- アガトン(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
「4-053-03」の検索結果

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-53F4CS3)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53N3S4)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥73,980税込¥81,3781個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-150Z
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2010-53
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(1) 0.1
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-53
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
S Series(SS5Y3-10S6N53)
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(3)3連配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6Q53
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手連数(3) 3連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数17SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
バルブ付エアシリンダ (CDV3FN80-~)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付