カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,343)
  • メカニカル部品(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(42)
  • トヨタ(6,136)
  • ホンダ(4,332)
  • 三菱ふそう(2,744)
  • 大阪魂(2,661)
  • 三菱電機(1,780)
  • Kawasaki(1,551)
  • MAZDA(マツダ)(1,467)
  • BIGM(丸山製作所)(1,443)
  • 日野自動車(1,346)
  • エスコ(1,329)
  • 黒田精工(960)
  • いすゞ自動車(949)
  • ニッサン(929)
  • ミツビシ(884)
  • スバル(691)
  • スズキ(672)
  • YAMAHA(ヤマハ)(647)
  • コガネイ(592)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(584)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4-40」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5,487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC(1件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
ブロー用ノズル (KN~) SMCブロー用ノズル (KN~)SMC
799税込879
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から27日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
ハンドルヘッドアッセンブリ SMCハンドルヘッドアッセンブリSMC
559税込615
1個
当日出荷
セット内容ハンドルヘッド、スプリング、ピン、スチールボール
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズSMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ハンドルヘッドアッセンブリ SMCハンドルヘッドアッセンブリSMC
699税込769
1個
当日出荷
セット内容ハンドルヘッド、スプリング、ピン、スチールボール、ハンドル
その他(P4~) SMCその他(P4~)SMC
169税込186
1個
当日出荷から11日以内出荷
AR Series(AR40-04) SMCAR Series(AR40-04)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
その他(2~) SMCその他(2~)SMC
46税込51
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16SMC
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25-4~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25-4~)SMC
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~) SMC4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造はメタルシール方式。
JSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCJSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02BGSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から15日以内出荷
CA2F Series(CA2F50) SMCCA2F Series(CA2F50)SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-ZSMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)DC24
ハンドル SMCハンドルSMC
289税込318
1個
5日以内出荷
V Series(VFA) SMCV Series(VFA)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(-)Rcポートの向き【パイロットポート】(-)上向き
SY344 SMCSY344SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ
平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS4~)SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-ZSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から50日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03BGSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディサイズ30取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03GSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボディサイズ30
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
V Series(VQ4400) SMCV Series(VQ4400)SMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシール
5ポートソレノイドバルブ SQ144 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ144SMC
8,698税込9,568
1個
当日出荷から9日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03GSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BGSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボディサイズ25
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ40
JSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMCCLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッドSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
サインロッドレスシリンダ (REA25-~) SMCサインロッドレスシリンダ (REA25-~)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX334SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から12日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
その他(X~) SMCその他(X~)SMC
319税込351
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL63) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL63)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MB Series(MBB80) SMCMB Series(MBB80)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動片ロッド
...