カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(41)
- BEST(ベスト)[金物](131)
- BIGM(丸山製作所)(1,244)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(444)
- CKD(214)
- KITO(キトー)(385)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(235)
- Panasonic(パナソニック)(135)
- TRUSCO(276)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(131)
- イスカル(170)
- エスコ(478)
- コガネイ(766)
- サンドビック(147)
- ニッセイ(181)
- ホンダ(168)
- 三木プーリ(117)
- 三菱電機(1,038)
- 大阪魂(3,748)
- 廣杉計器(459)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「4×25」の検索結果





ポリウレタンチューブ(切売り)
SMC¥619~税込¥681~1本当日出荷から7日以内出荷SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。用途一般空気圧配管用材質ポリウレタン使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
CQ2 Z Series
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)60形式空気圧タイプボディオプション標準(ロッド先端めねじ)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具通し穴オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、縦取出、オーダーメイド仕様中間ストローク専用ボディ使用
CQ2 Z Series 薄型シリンダ
SMC¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)ストローク(mm)5形式空気圧タイプボディオプションロッド先端おねじ作動方式複動式取付ボルトなし使用チューブ内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc/Mねじ取付支持金具2山クレビス形オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付