カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(264)
- メカニカル部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- ホンダ(397)
- トヨタ(211)
- 三菱ふそう(151)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](74)
- Igus(イグス)(71)
- MAZDA(マツダ)(65)
- BIGM(丸山製作所)(63)
- ニッサン(61)
- ミツビシ(56)
- 三菱電機(53)
- プロトブレンボ(49)
- いすゞ自動車(46)
- スバル(35)
- RS PRO(34)
- TRUSCO(31)
- IKO(日本トムソン)(29)
- 河村電器産業(25)
- 椿本チエイン(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「40.5×3」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から26日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB40)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイパワーシリンダ (RHCB40-~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F40-Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L40-Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から25日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ハイパワーシリンダ (RHCL40-5~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
プレートシリンダ MDUF4
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)チューブ内径(Φmm)40
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KB40-~DZ~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズB4
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ハイパワーシリンダ RHCL4
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB40
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-53
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ストローク(mm)53配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2G40
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQL40)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵