カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(277)
- 河村電器産業(78)
- ホンダ(48)
- 岩崎製作所(18)
- YAGEO(16)
- スバル(12)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- スズキ(5)
- トヨタ(5)
- 内外電機(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- DNライティング(4)
- CKD(3)
- TKG(3)
- アサヒ工具(3)
- 三菱ふそう(3)
- KOA(3)
- VISHAY(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「4020k」の検索結果
特価

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series
SMC¥9,498税込¥10,4481個16日以内出荷クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量用途協同ロボット用ツールチェンジャ付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)高さ(mm)16質量(g)137/メインプレート:99使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3互換性取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60
ツールチェンジャ クランプタイプ RMTM Series
SMC¥8,298税込¥9,1281個16日以内出荷クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート高さ(mm)16使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠繰返し精度(mm)±0.02トルク(N・m)耐:60推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式クランプタイプ可搬質量(kg)20モーメント(N・m)耐:60