カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(130)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- ホンダ(40)
- ニッサン(37)
- トヨタ(17)
- エスコ(14)
- フエニックス・コンタクト(13)
- ミツビシ(11)
- RS PRO(6)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- ラスタバナナ(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- AMPHENOL(4)
- トキトレーディング(4)
- Entrelec(4)
- Wieland(4)
- KTC(3)
- ブランドをもっと見る
「41a6」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
プラグインユニット (VV5Q41-06C~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5QC41-06~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
5ポートソレノイドバルブ SQ1A4
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ2A4
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41B)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2A41N)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41BN)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし