カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- カワムラサイクル(41)
- トヨタ(17)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- いけうち(5)
- サンドビック(4)
- BIG DAISHOWA(4)
- 三木プーリ(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
- 大阪魂(4)
- イスカル(3)
- エスコ(3)
- Festo(3)
- 弘進ゴム(2)
- サンワサプライ(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- マパール(2)
- BOEHM(2)
- brembo(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「42-16-010」の検索結果
特価

CD Series(CDJ2B16-42+10Z)
SMC¥8,198税込¥9,0181個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)42ストロークB(mm)10
エアスライドテーブル MXQR16
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
エアスライドテーブル MXQR16L
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-10ZB)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-10ZC)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-10ZN)
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10Z3
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10機能オプション(3) 軸方向配管作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N42
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(2) 2連取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N42
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V42
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y5-10S6N42)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(4) SIユニット マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ユニット数(2) 2連
S Series(SS5Y3-10S6N42)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷連数【I/Oユニット】(2)2連配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(4)マイナスコモン