カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(681)
  • メカニカル部品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(17)
  • ホンダ(3,253)
  • トヨタ(1,898)
  • 三菱ふそう(1,486)
  • BIGM(丸山製作所)(1,362)
  • MAZDA(マツダ)(1,239)
  • 大阪魂(715)
  • ミツビシ(672)
  • YAMAHA(ヤマハ)(493)
  • スバル(488)
  • 日野自動車(480)
  • ニッサン(429)
  • Igus(イグス)(416)
  • いすゞ自動車(368)
  • スズキ(360)
  • 三木プーリ(346)
  • KANA(片山チエン)(218)
  • KITO(キトー)(206)
  • Panasonic(パナソニック)(198)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「42-2」の検索結果

698件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I Series(ITV1050-42F2N3) SMCI Series(ITV1050-42F2N3)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
型式1000タイプ
I Series(ITV2050-42F2N3) SMCI Series(ITV2050-42F2N3)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-042S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-042S2)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042S2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042BL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042BL2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-042BL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-042BL2)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042S2)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042S2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042S2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042BL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042BL2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042CL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042CL2)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-042BS2)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CS2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042CS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-042CS2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-042CS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-042CS2)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042CS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042CS2)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042BS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-042BS2)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042CL2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042BS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-042BS2)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~) SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~)SMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
その他(2~) SMCその他(2~)SMC
489税込538
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542-~)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VH - ハンドバルブ SMCVH - ハンドバルブSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~) SMC4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造はメタルシール方式。
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~) SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP342-~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
ソレノイドバルブ (VZ1000-~) SMCソレノイドバルブ (VZ1000-~)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
パイロット・ポペットタイプ  (VP742-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP742-~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
5ポートエアオペレートバルブ VZA42 SMC5ポートエアオペレートバルブ VZA42SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
MY32-16C SMCMY32-16CSMC
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~) SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW550-~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。
ボディサイズ(50) 50L/minタイプ、20~50L/min
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ (LQ3-~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ (LQ3-~)SMC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG10 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG10SMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
51,980税込57,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~) SMC5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
使用流体空気ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠
5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.11MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMCパイロット・ポペットタイプ VP742SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMCパイロット・ポペットタイプ VP342SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
...