カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ハンマーキャスター(11)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 丸一ゴム工業(2)
  • ハスクバーナ(1)
  • SK11(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「425g-r」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04GSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディサイズ40
パイロット式レギュレータ AR425~935 SMCパイロット式レギュレータ AR425~935SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03GSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボディサイズ30
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03GSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
レギュレータ AR-Bシリーズ AR50 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR50SMC
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ50
パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMCパイロット・ポペットタイプ VP342SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-02G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-02GSMC
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
VP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542) SMCVP542 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP542)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742 SMC3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5GR1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5GR1)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式