カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(18)
- 三木プーリ(12)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ニッサン(7)
- AFAM(アファム)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- トヨタ(5)
- イムラ(4)
- イスカル(3)
- DNライティング(3)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ナベヤ(2)
- DID(2)
- 摂津金属工業(2)
- KITO(キトー)(1)
- コクヨ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「428n」の検索結果
特価

マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(B)正面
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-428Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)428