カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ハンマーキャスター(4)
- THK(2)
「445g-r」の検索結果

パイロット・ポペットタイプ (VP544-~)
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
V Series(VF5144)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
V Series(VF5344)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ