カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(23)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 三ツ星ベルト(2)
- オリエンタルモーター(1)
- シャープ(1)
- 椿本チエイン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- トヨタ(1)
- SBS(1)
- CoolingDoor(1)
- INK(1)
- ブランドをもっと見る
「450j4」の検索結果

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の 削減、低コスト化を実現。 ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-450J
SMC¥37,980税込¥41,7781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)450磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-450J
SMC¥35,980税込¥39,5781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)450磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F40-450J
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)450クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1TN300)
SMC¥259,800税込¥285,7801個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)300作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2L160
SMC¥79,980税込¥87,9781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN160
SMC¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ (CDLM2L32-4~)
SMC¥56,980税込¥62,6781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)32