カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- トヨタ(173)
- ホンダ(155)
- MAZDA(マツダ)(72)
- IKO(日本トムソン)(56)
- 三菱ふそう(40)
- 十川ゴム(36)
- ニッサン(28)
- アイ・エル・シー(28)
- Kawasaki(22)
- キャニオン(21)
- スズキ(16)
- CKD(13)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10)
- エスコ(9)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
- グーリング(7)
- スバル(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「460-04」の検索結果
特価

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置パーフェクトポート数5
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4600
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷切換方式(6) 3位置パーフェクトポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4600
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷切換方式3位置パーフェクトポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(6) 3位置パーフェクト
V Series(VFS4600)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(6) 3位置パーフェクト
IZS4 - イオナイザ(IZS41-460P)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)460電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-460)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)460電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-460PZ)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)460電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-460J)
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)460電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-460JP)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(F) フィードバックセンサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)460電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-460CZ)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(-) 内蔵センサケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)460電極(C) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-460Z)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷ケーブル(Z) 電源ケーブル付属(10m)バー全長(mm)460電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-460K)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)460電極(K) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-460C)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)460電極(C) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)シリコン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-460PN)
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷ケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)460電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-460)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)460作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-460HL)
SMC¥75,980税込¥83,5781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)460作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-460H)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)460作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-460L)
SMC¥74,980税込¥82,4781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)460作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
ハイパワーシリンダ (RHCB2~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460RT
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460N
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460T
SMC¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
CY3RG6
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-4
SMC¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-460Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)460形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-460AZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷ストローク(mm)460形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-460Z)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷ストローク(mm)460形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-460-H7BWL~)
SMC¥58,980税込¥64,8781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)460作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-460Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷ストローク(mm)460作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-460AZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷ストローク(mm)460形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G40)
SMC¥55,980税込¥61,5781個11日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵