カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- CKD(12)
- EPCOS(11)
- MAZDA(マツダ)(57)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
- アイ・エル・シー(8)
- エスコ(17)
- キャニオン(20)
- グーリング(6)
- コノエ(11)
- トヨタ(128)
- ニッサン(8)
- ホンダ(144)
- 三ツ星ベルト(6)
- 三菱ふそう(26)
- 住友電工ハードメタル(16)
- 十川ゴム(36)
- 富士インパルス(29)
- ブランドをもっと見る
「460-05」の検索結果
特価

V Series(VQC4600)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から11日以内出荷切換方式(6) 3位置パーフェクトシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準(0.95W)
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置パーフェクトポート数5
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4600
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷切換方式(6) 3位置パーフェクトポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4600
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷切換方式(6) 3位置パーフェクトポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準(0.95W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
V Series(VFS4600)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(6) 3位置パーフェクト
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-460)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)460作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-460L)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)460作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)
SMC¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG50-460
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)460配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcスイッチレール(-) スイッチレール付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-460
SMC¥75,980税込¥83,5781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)460作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN50S~)
SMC¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5FN63SR)
SMC¥90,980税込¥100,0781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐水性向上シリンダ CDG5BN
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から12日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN40S~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5GA
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA63TFSV)
SMC¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-460AZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷ストローク(mm)460形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-460Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)460形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-460Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷ストローク(mm)460形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ CG5LN
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SR)
SMC¥189,800税込¥208,7801個11日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA50TNSR)
SMC¥71,980税込¥79,1781個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN80TNSR)
SMC¥149,800税込¥164,7801個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN63SV)
SMC¥87,980税込¥96,7781個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA50TNSR)
SMC¥71,980税込¥79,1781個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN25TFSV
SMC¥36,980税込¥40,6781個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5EN80TNSV
SMC¥169,800税込¥186,7801個12日以内出荷ストローク(mm)460タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA50SR
SMC¥68,980税込¥75,8781個12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN160-4~)
SMC¥92,980税込¥102,2781個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1L125
SMC¥84,980税込¥93,4781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN160-460
SMC¥76,980税込¥84,6781個14日以内出荷ストローク(mm)460形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-460AZ
SMC¥52,980税込¥58,2781個25日以内出荷ストローク(mm)460配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付