カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ダイハツ(2)
  • トヨタ(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • EXEDY(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「460j4」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-460J) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-460J)

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    9日以内出荷
    ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)460電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460RT SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460RT

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460N SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460N

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460T SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2460T

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし