カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(166)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KANA(片山チエン)(76)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- CKD(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
- MAZDA(マツダ)(23)
- アズワン(21)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
- トヨタ(13)
- omron(オムロン)(12)
- 三共製作所(12)
- 渡辺電機工業(12)
- エスコ(11)
- 大阪魂(11)
- NACHI(不二越)(10)
- ホンダ(8)
- 水本機械製作所(7)
- スズキ(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「4d-21」の検索結果

S Series(SS5Y3-10FW2)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
プラグインユニット (VV5QC21-04~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC2000
プラグインユニット (VV5Q21-04C6T~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
直動形2ポートソレノイドバルブ VX021シリーズ
SMC¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷から10日以内出荷・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から7日以内出荷・NSF/ANSI 61認証取得。・保護構造 IP67。・省スペース。 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)。 軽量:30% 削減(従来品)。・ボディ材質:SUS用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応
プラグインユニット (VV5Q11-09C4~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q11-16~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000