カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- KANA(片山チエン)(95)
- BIGM(丸山製作所)(52)
- イスカル(47)
- CKD(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
- エスコ(22)
- omron(オムロン)(22)
- 富士電機(19)
- MAZDA(マツダ)(16)
- エバオン(15)
- 三興製作所[スプロケット](12)
- 三共製作所(11)
- 水本機械製作所(10)
- 渡辺電機工業(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- 大阪魂(8)
- OSG(オーエスジー)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「4d-22」の検索結果

S Series(SS5Y3-10FW2)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
プラグインユニット (VV5QZ22-~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-CN~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷から20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)黄銅弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX22-SN~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能用途使用流体:水・空気サイズ20材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
プラグインユニット (VV5QC11-03~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC1000