カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- brembo(11)
- AFAM(アファム)(11)
- CKD(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- タンガロイ(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- X.A.M(2)
- Vesrah(2)
- KEMET(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ADVANTEC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- 三菱ふそう(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「4f520」の検索結果
特価

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-520Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)520
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF40-520Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)520クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エキゾーストクリーナ (AMC~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から9日以内出荷排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW520-~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から15日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-520AZ)
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)520形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
水用コントローラ FC3W
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷・電気信号に比例して水流量を無段階に制御。・流量制御精度:±5%F.S.。・応答時間:10s以下。・ノングリース用途水用RoHS指令(10物質対応)対応
水用デジタルフロースイッチ PF2W5
SMC¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷から9日以内出荷・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。 ・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F40-520AZ
SMC¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストロークA(mm)520
水用フローコントローラ FC3W
SMC¥51,980~税込¥57,178~1台7日以内出荷・電気信号に比例して水流量を無段階に制御。・流量制御精度:±5%F.S.。・応答時間:10s以下。・ノングリース使用圧力範囲(MPa)0.2~0.4耐圧力(MPa)0.6適合流体水RoHS指令(10物質対応)対応
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ IFW52
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・ランプ付。ボディサイズ(20) 20L/minタイプ、10~20L/min
PF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W520T)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16温度範囲(℃)(T) 0~90
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-520AZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)520形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-520Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)520
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F40-520Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)520クッション(-) エアクッションリード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-520Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)520