カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ワルター(24)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- DXアンテナ(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- 千代田通商(4)
- マスプロ電工(4)
- オーム電機(3)
- HAKKO(白光)(3)
- 未来工業(3)
- サン電子(3)
- エレコム(2)
- フジ矢(2)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- 大黒工業(2)
- Seeed Studio(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- ブランドをもっと見る
「4fm」の検索結果

低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ
SMC(31件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から11日以内出荷仕様ワンタッチ管継手付低速制御用種別インラインタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~1有効断面積(mm2)1.5寸法D2(mm)10寸法M(mm)-使用流体空気寸法L4(mm)-寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-保証耐圧力(MPa)1.5寸法D3(mm)-流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)寸法L5(mm)-パネルカット寸法(mm)-
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)
SMC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5