カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(1,774)
- KITO(キトー)(244)
- 雅(97)
- C’ultiva(カルティバ)(79)
- CKD(65)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](50)
- 未来工業(47)
- IDEC(和泉電気)(44)
- SHIMANO(シマノ)(44)
- AbuGarcia(アブガルシア)(38)
- エスコ(35)
- EverGreen INTERNATIONAL(28)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- サンヨーナイロン(22)
- Avail(アベイル)(22)
- MAZDA(マツダ)(18)
- VARIVAS(18)
- GOSEN(ゴーセン)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「4lb」の検索結果

直動形2ポートソレノイドバルブ VX214
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体中真空
I Series(ISA3-GCN)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から15日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ
SMC¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から9日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX234L
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体中真空
5ポートソレノイドバルブ (VQZ352~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ使用流体空気
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
I Series(ISA3-GCP)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から14日以内出荷定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力
5ポートソレノイドバルブ (VQZ242~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35使用流体空気
I Series(ISA3-HCN)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷から15日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から11日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
I Series(ISA3-HCP)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
I Series(ISA3-GFP)
SMC¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷から16日以内出荷定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力
I Series(ISA3-HFP)
SMC¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷から9日以内出荷配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30