カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(130)
  • OSG(オーエスジー)(57)
  • 京セラ(23)
  • 住友電工ハードメタル(20)
  • タンガロイ(19)
  • JAE(日本航空電子工業)(18)
  • TDT(田野井)(14)
  • onsemi(13)
  • brembo(12)
  • RICOH(リコー)(11)
  • ホンダ(9)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • イスカル(6)
  • CKD(6)
  • アサヒシューズ(6)
  • ATHENA(アテナ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4lt」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX234)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV724-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV724-0~)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数4コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)SMC
9,798税込10,778
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)SMC
9,798税込10,778
1個
13日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)SMC
9,798税込10,778
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214L SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX214LSMC
6,598税込7,258
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体中真空
V Series(VV722) SMCV Series(VV722)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数2コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV723) SMCV Series(VV723)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV721) SMCV Series(VV721)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数1コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV727) SMCV Series(VV727)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数7コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV724) SMCV Series(VV724)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数4コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMCIO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチSMC
53,980税込59,378
1個
40日以内出荷
適用流体:水、エチレングリコール水溶液軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)IO-Linkに対応3色表示・2画面表示対応温度センサ&流量調整弁に対応使用流体温度0~90℃3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式エアドライヤ (IDF4~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF4~)SMC(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU4~) SMC冷凍式エアドライヤ 高温入気タイプ(IDU4~)SMC
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷から25日以内出荷
エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
V Series(VV726) SMCV Series(VV726)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数6コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV725) SMCV Series(VV725)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数5コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
V Series(VV728) SMCV Series(VV728)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシール連数8コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H SeriesSMC
91,980税込101,178
1台
11日以内出荷
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応備考オートスイッチなし(別売り)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラJXD1