カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- 長野計器(46)
- RYOCO(菱高精機)(20)
- SUS(エスユーエス)(15)
- オカムラ(岡村製作所)(15)
- 日東工器(14)
- AOHI(アオハイ)(14)
- ラムマウント(10)
- 井筒製作所(10)
- 水本機械製作所(9)
- ASUS(エイスース)(9)
- 大阪サニタリー(6)
- SPARKFUN(5)
- NASTA(ナスタ)(4)
- ダイヤトレンド(4)
- StarTech.com(4)
- ADVANTEC(3)
- ナカキン(3)
- 暁製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「4s-a sus」の検索結果

工業用フィルタ FGC2S
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304最高使用圧力(MPa)2
工業用フィルタ FGC4S
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から50日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304最高使用圧力(MPa)4
工業用フィルタ FGC1S
SMC¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・容器材質(接液部):SUS304最高使用圧力(MPa)1
工業用フィルタ FGDTA-04
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDTB
SMC¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGDFA
SMC¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷から11日以内出荷・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
工業用フィルタ FGAS0
SMC¥549,800~税込¥604,780~1個7日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。材質(接液部)SUS304
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6V42
SMC¥96,980税込¥106,6781個9日以内出荷管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手連数(2) 2連コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(V) CC-Link対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6V2
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応