カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,110)
- メカニカル部品(26)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(50)
- KITO(キトー)(1,182)
- BIGM(丸山製作所)(653)
- RS PRO(377)
- YAMAHA(ヤマハ)(345)
- エスコ(270)
- サンワサプライ(189)
- エレコム(180)
- BUFFALO(バッファロー)(159)
- メディアカバーマーケット(117)
- omron(オムロン)(106)
- サンエス(101)
- 三菱電機(98)
- トレード(89)
- サンワダイレクト(87)
- Canon(76)
- ParkerTAIYO(64)
- StarTech.com(64)
- New-Era(ニューエラー)(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「5-003-05」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥5,547~税込¥6,102~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付(-) 直接取付管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc連数5配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50RS5N)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット管接続口径A、Bポート:(01) 1/8ねじの種類(-) Rc連数8配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(N) マイナスコモン取出位置P、Eポート:(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52S5)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) RcSIユニット(-) プラスコモン
SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52RS5)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷型式(52R) 上配管形・外部パイロットねじの種類(-) Rc配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y3-50S5_51S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-50S5N)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷型式(50) 横配管形SIユニット(N) マイナスコモン
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
S Series(SS5Y3-10SZE5F)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数7SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B)両側入力ブロック連数(5)5連
プラグインユニット (VV5Q11-03M5~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
S Series(SS5Y3-10SZE5D)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷取付け方法(A)DINレール取付・銘板プレート付(連数印字付)配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(D)NPN入力&M122点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様DINレール(0)DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(D)D側入力ブロック連数(5)5連
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポートソレノイドバルブ SYシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)切替方式2位置シングル定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
ソレノイドバルブ (VZ1120-~)
SMC(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から15日以内出荷主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式2位置シングル管接続口径M5×0.8使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52S5
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコモン仕様(-) プラスコモン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51S5
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン取出位置(D) D側
ソレノイドバルブ (VZ110-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ
SMC(3件のレビュー)¥27~税込¥30~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RS5
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷型式(50R) 横配管形・外部パイロット管接続口径(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数4取出位置(U) U側
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から22日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-51S5N
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷型式(51) 裏配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(-) オールダブル配線取出位置(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE5F
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手ブロック数(5) 5連配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(F) NPN入力 & M8 4点入力バルブ連数3SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50S5N
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷型式(50) 横配管形管接続口径(M5) M5 x 0.8ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数6取出位置(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SZE5C
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷管接続口径(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手ブロック数(5) 5連取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(C) PNP入力 & M8 4点入力バルブ連数5SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)銘板プレートなし (連数印字なし)DINレール(-) 標準
...