カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(112)
- MAZDA(マツダ)(67)
- トヨタ(37)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- KEMET(28)
- YAGEO(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- エスコ(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- 日本モレックス(molex)(9)
- 三菱ふそう(9)
- MICROCHIP(9)
- オーハウス(7)
- 三菱電機(7)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- エレコム(6)
- カクダイ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「5-033-01」の検索結果

エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から11日以内出荷・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から13日以内出荷・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御ボディサイズB
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から15日以内出荷・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御ボディサイズA
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Sシリーズ
SMC¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷・単体仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。取付け方法【レギュレータ】(B)DINレール取付表示単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
バルブユニット CCV
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化 ・使用用途にあわせて4種類のバルブユニットの選択が可能 ・コンバータとバルブユニットは個々に接続しても使用可能![VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33B) SMC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43402013-170127-02.jpg)
VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1A33B)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷から13日以内出荷ボディサイズ(A) 直接配管形材質(シール)(B) FKMシール































![VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1B33) SMC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43402013-170127-02.jpg)