カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
- メカニカル部品(144)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(15)
- MAZDA(マツダ)(1,289)
- RS PRO(1,006)
- 三菱ふそう(951)
- トヨタ(918)
- ミツビシ(652)
- ホンダ(384)
- ニッサン(364)
- BIGM(丸山製作所)(298)
- 日野自動車(279)
- メディアカバーマーケット(242)
- Panasonic(パナソニック)(190)
- スズキ(182)
- YAMAHA(ヤマハ)(164)
- スバル(155)
- UDトラックス(145)
- いすゞ自動車(139)
- 河村電器産業(118)
- TRUSCO(108)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「5-56」の検索結果
商品豆知識

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C16
SMC¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-56DC~)
SMC¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)56ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-56DCM
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷ストローク(mm)56ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-56DCM)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)56ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
ハイパワーシリンダ (RHCB2~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R15-5~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
ハイパワーシリンダ (RHCL2~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R25
SMC¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R25-5~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG15)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
薄形シリンダ CQ2シリーズB6
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG25)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-5~)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG2
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGPL25-5
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。