カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,357)
  • メカニカル部品(305)
  • 油圧機器・油圧ホース(84)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(96)
  • トヨタ(6,682)
  • ホンダ(5,970)
  • 大阪魂(2,649)
  • 三菱ふそう(2,364)
  • コガネイ(1,680)
  • MAZDA(マツダ)(1,570)
  • KITO(キトー)(1,333)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,126)
  • 日野自動車(1,008)
  • ミツビシ(999)
  • BIGM(丸山製作所)(987)
  • Kawasaki(954)
  • いすゞ自動車(820)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(792)
  • スバル(785)
  • ニッサン(769)
  • RS PRO(628)
  • 新ダイワ(571)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(202)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5×30」の検索結果

5,746件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CD Series(CDQSB16-5+30D) SMC

    CD Series(CDQSB16-5+30D)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30
  • CD Series(CDQSB20-5+30D) SMC

    CD Series(CDQSB20-5+30D)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30
  • CD Series(CDQSB16-5+30DC) SMC

    CD Series(CDQSB16-5+30DC)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    ボディオプション(C) ラバークッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30
  • CD Series(CDQSB16-5+30DCM) SMC

    CD Series(CDQSB16-5+30DCM)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30
  • S Series(SY5S30) SMC

    S Series(SY5S30)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5C30 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5C30

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    取付(B) 六角穴付ボルト切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5B30 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5B30

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5C30) SMC

    SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5C30)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S30T SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5S30T

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30) SMC

    SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
  • CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-5+30DC) SMC

    CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-5+30DC)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5D30T SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5D30T

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30RB SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30RB

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
  • SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30T) SMC

    SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30T)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
  • SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30R) SMC

    SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30R)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30HT) SMC

    SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30HT)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シールねじの種類(-)Rc使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(H) 内蔵
  • 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30R SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30R

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5B30) SMC

    SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5B30)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
  • SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5C30T) SMC

    SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5C30T)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5B30R) SMC

    SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5B30R)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30RBT) SMC

    SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30RBT)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • CD Series(CDQ2B32-5+30DZ) SMC

    CD Series(CDQ2B32-5+30DZ)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30
  • CD Series(CDQ2B50-5+30DMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B50-5+30DMZ)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30
  • CD Series(CDQ2B32-5+30DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B32-5+30DCMZ)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30
  • SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5C30RT) SMC

    SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5C30RT)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5B30RBT) SMC

    SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5B30RBT)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
  • SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30H) SMC

    SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5A30H)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵
  • CD Series(CDQ2B40-5+30DZ) SMC

    CD Series(CDQ2B40-5+30DZ)

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30
  • CD Series(CDQ2B50-5+30DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2B50-5+30DCMZ)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30
  • CD Series(CDQ2B50-5+30DZ) SMC

    CD Series(CDQ2B50-5+30DZ)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30
  • CD Series(CDQ2B100-5+30DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2B100-5+30DCZ)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-5+30DMZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-5+30DMZ)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30
  • CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-5+30DZ) SMC

    CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B20-5+30DZ)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) MねじストロークS1(mm)5ストロークS2(mm)30
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)25
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)

    SMC(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
  • 5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ

    SMC
    28税込31
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC

    2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-30DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-30DMZ-~)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
...