カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(787)
- 第一測範(57)
- スズキ(36)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- 共立(21)
- Kawasaki(20)
- トヨタ(18)
- 岩田製作所(12)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
- 三菱ふそう(11)
- UNION(ユニオン)(10)
- brembo(10)
- Gクラフト(10)
- 日野自動車(9)
- SIEMENS(9)
- 大同DMソリューション(8)
- スバル(7)
- サンドビック(6)
- ブランドをもっと見る
「50-1001」の検索結果

バルブ付エアシリンダ (CV3B~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズB5
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ファインロックシリンダ CDLA2L50
SMC¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)50
薄形シリンダ CDQ2B50-100
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB50)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
バルブ付エアシリンダ CV3DN
SMC¥33,980税込¥37,3781個12日以内出荷から25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。形式(N) 無給油タイプ作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個13日以内出荷から22日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCMB5
SMC¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
バルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個15日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズKB
SMC¥35,980税込¥39,5781個12日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CD Series(CDQ2B50-100+100DZ)
SMC¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークS1(mm)100ストロークS2(mm)100
ガイド付シリンダ MGGMB5
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付シリンダ MGGMF5
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50