カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,982)
- 油圧機器・油圧ホース(534)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- メカニカル部品(6)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(174)
- コガネイ(1,384)
- エスコ(804)
- KANA(片山チエン)(704)
- アズワン(555)
- NTN(エヌティーエヌ)(542)
- Panasonic(パナソニック)(492)
- オカムラ(岡村製作所)(448)
- CKD(418)
- ハンマーキャスター(395)
- TRUSCO(378)
- NSK(日本精工)(362)
- KHK(小原歯車工業)(290)
- 大阪魂(276)
- ユーエイキャスター(254)
- NACHI(不二越)(243)
- NOK(186)
- ParkerTAIYO(184)
- シグマ光機(160)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(392)
価格
価格で絞り込む
「50φ」の検索結果

真空パッド (ZP1~)
SMC(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
真空パッド (ZP2~)
SMC(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット
SMC(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
CA2シリーズ用 部品
SMC(5件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷付属品グリースパック仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット
ZPY - パッド径 Φ40, 50
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
ZPT - パッド径 Φ40, 50
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
ZPR - パッド径 Φ40, 50
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZP50~)
SMC¥599~税込¥659~1個当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-B
SMC¥45~税込¥50~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZP3~)
SMC¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZP40~)
SMC¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-TB
SMC¥709~税込¥780~1個当日出荷から22日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50真空取出方向縦
真空パッド ZP2-1
SMC¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から16日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ZPY - パッド径 Φ40, 50(ZPY50)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZP2-0
SMC¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-4
SMC¥559~税込¥615~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZPT2-~)
SMC¥949税込¥1,0441個当日出荷から4日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-T
SMC¥159~税込¥175~1個当日出荷から15日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP3A
SMC¥219~税込¥241~1個当日出荷から11日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZPRS-0~)
SMC(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-6
SMC¥549~税込¥604~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-8
SMC¥179~税込¥197~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-5
SMC¥559~税込¥615~1個当日出荷から15日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
MHM - マグネットグリッパ
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から4日以内出荷磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能作動方式複動形
真空パッド ZP2-2
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKQ~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から11日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
真空パッド ZP3B
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2B
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から9日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から26日以内出荷コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から50日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
...