カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,889)
- メカニカル部品(281)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(1,462)
- RS PRO(492)
- ホンダ(353)
- CKD(327)
- コガネイ(297)
- 伊東電機(212)
- エスコ(170)
- 三菱電機(169)
- トヨタ(149)
- omron(オムロン)(143)
- ParkerTAIYO(130)
- アズワン(109)
- SIEMENS(101)
- 新ダイワ(95)
- MAZDA(マツダ)(93)
- ジーエルサイエンス(85)
- Kawasaki(76)
- ニッサン(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「500-03」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ(プッシュロック方式 )(AS3500-~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から15日以内出荷・ワンタッチでロックが可能 調整後、ハンドルを押すだけでロックができます。 ・設定に便利な開度表示目盛 ハンドルにニードル弁の開度表示目盛があり、速度調整に便利です。 ・低流量域での速度制御が容易 ・質量の速度制御が可能 ・ヘビーデューティ用に金属製ハンドル ハンドル材質は、標準の樹脂の他に、ヘビーデューティ用として金属のものが用意されています。 ・ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
5ポートソレノイドバルブ
SMC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から18日以内出荷・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から11日以内出荷・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7ポート数5
VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色ボディサイズ(4) 1/2管接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rc
VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401)
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から40日以内出荷ボディサイズ(4) 1/2ねじの種類(N) NPT接続方式(1) 右側1(P)配管接続方向(1) 右側1(P)
マニホールド形減圧弁モジュールタイプ ARM2500・3000
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。 ・圧力の集中管理に適しています。 ・ワンタッチロック式ハンドル採用。ボディサイズ2500
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522T
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-500)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-500
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-500)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)500作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R25-500
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-500L)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-500H)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-500H)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)500作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-500LS)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-500LS)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)500作動方式複動ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-500L)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)500作動方式複動
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524R
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個6日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-500
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)500作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B16-500H6)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)500作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-500L6)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B20-500LS
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
...