カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(329)
- メカニカル部品(108)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- CKD(358)
- BIGM(丸山製作所)(232)
- マキテック(142)
- ホンダ(141)
- MAZDA(マツダ)(91)
- ニッサン(91)
- アズワン(73)
- NEC三菱(57)
- アキツ(56)
- 堀内機械(55)
- コガネイ(54)
- SHIMANO(シマノ)(41)
- サンコー(三甲)(37)
- 中部コーポレーション(23)
- ナベヤ(20)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(20)
- TRUSCO(19)
- サンワサプライ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「500-t」の検索結果
特価

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522T
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
T型配管アダプタ
SMC¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
T型配管アダプタ
SMC¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に上下両方向の配管が可能です。・ 省スペース、配管工数削減に最適。・ F.R.L.コンビネーションの入口側、出口側に使用することで、配管を取外すことなく機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にでき。ます。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB32T-500)
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)500駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512T
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-500)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷ストローク(mm)500駆動方式ベルトサイズ(mm)25モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY515T
SMC¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544T
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷仕様(-) なしポート数3定格電圧(V)(5) DC24V圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542T
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524T
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514T
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
L Series(LEFB32T-500N)
SMC¥75,980税込¥83,5781個10日以内出荷ストローク(mm)500駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなしモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-500
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)500サイズ32駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-500
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)500サイズ25駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5500T)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし