カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
- メカニカル部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- Panasonic(パナソニック)(142)
- ホンダ(98)
- イマダ(58)
- YAGEO(49)
- イナバ(43)
- MURATA(村田製作所)(38)
- KEMET(38)
- 三桂製作所(33)
- NSK(日本精工)(30)
- 三木プーリ(27)
- StarTech.com(27)
- NACHI(不二越)(24)
- 明邦化学(20)
- メディアカバーマーケット(18)
- WURTH ELEKTRONIK(17)
- 京セラ(16)
- イマオコーポレーション(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「5000n」の検索結果

クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)
SMC(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)
SMC(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から90日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から18日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
真空用ドレンセパレータ AMJ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から26日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
AMJ - ドレンセパレータ(AMJ5000)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的ですボディサイズ50
エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁タイプエアオペレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(マニュアル操作)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁RoHS指令(10物質対応)対応
真空用ドレンセパレータ AMJシリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷から20日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50S5N
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷型式(50) 横配管形ねじの種類(-) Rcコモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(-) オールダブル配線
フローティングジョイントJBシリーズ (JB~)
SMC¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から4日以内出荷・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N51
SMC¥79,980~税込¥87,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N4
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N36
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N31
SMC¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N55
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N54
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N41
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N37
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数16SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N33
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N32
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N22
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SA2N
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11SA3N
SMC¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷型式(11) 裏配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数16取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレートなし(連数印字なし)