カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(960)
- メカニカル部品(367)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(453)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(211)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(205)
- CKD(182)
- マキテック(176)
- Panasonic(パナソニック)(163)
- ホンダ(153)
- PMC(152)
- IKO(日本トムソン)(132)
- AFAM(アファム)(132)
- ParkerTAIYO(116)
- RS PRO(109)
- brembo(97)
- Merck(メルクミリポア)(91)
- VISHAY(91)
- メイキコウ(90)
- 三木プーリ(83)
- MAD MAX(マッドマックス)(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「500r」の検索結果
特価

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-500R
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-500R
SMC¥88,980税込¥97,8781個14日以内出荷ストローク(mm)500形式(N) 無給油タイプクッション(R) ロッド側作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-XB5) 強力ロッド形シリンダ
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1TN125-500R
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個14日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ものさしくん (CE1B63-500R~)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)500作動方式複動
ものさしくん (CE1B40-500R~)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動
ものさしくん (CE1B50-500R~)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
倍力シリンダ (MGZ63~)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5
電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB16T
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から10日以内出荷サイズ16駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
L Series(LEJS63V7B)
SMC¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷から8日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B25
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ CDBA2C63
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式3位置プレッシャセンタポート数5
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBL63-~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ CDBA2G100
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から20日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS40T6A
SMC¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-500)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷ストローク(mm)500精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB4
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBB3
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
LEFB32T
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ駆動方式ベルトサイズ(mm)32モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
...