カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- サカエ(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「50b2tm」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-2~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
CQP2S/CDQP2S - 軸方向配管形/単動・片ロッド(CDQP2B50)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷から16日以内出荷チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B50
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷から23日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQP2B50-1~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2B50-~)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具通し穴給油不要(無給油)ポートねじの種類Rc
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50-
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50A-
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TF-
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TN-
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向フランジ側オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TFA-
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H50TNA-
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個20日以内出荷搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。ストローク(mm)30(Φ50/Φ63)使用チューブ内径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様