カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(219)
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(263)
- KANA(片山チエン)(172)
- トヨタ(108)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- Qlight(54)
- イトーキ(51)
- 住友重機械工業(37)
- ダイハツ(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
- スズキ(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- CKD(24)
- 内外電機(24)
- ミツビシ(20)
- スバル(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- コーセル(12)
- ニッサン(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「51-2b」の検索結果

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から25日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
プロセスバルブ (VNB5~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA51
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V5
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y3-10S6N5)
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N5
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6N25
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB512B)
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷型式VNB5リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ32ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA512B)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個20日以内出荷型式VNA5材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4定格電圧(V)(5) DC24使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA512B
SMC¥33,980税込¥37,3781個20日以内出荷リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナルポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(32A) 1 1/4定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz作動方式パイロット式ねじの種類(-) Rc手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.CE-対応品(-) なし
薄形シリンダ CDQ2B40-51
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)51タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc