カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- ホンダ(304)
- スズキ(133)
- トヨタ(65)
- 日野自動車(28)
- KITO(キトー)(20)
- 三菱ふそう(18)
- Kawasaki(17)
- 内田洋行(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- カンペハピオ(12)
- ニッサン(12)
- RS PRO(11)
- スバル(10)
- 柳宗理(10)
- ミツビシ(9)
- 日本モレックス(molex)(7)
- 鹿島化学金属(UKB)(7)
- FUJI STAR(三共理化学)(6)
- ブランドをもっと見る
「51103」の検索結果
特価

空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から22日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5
空気デジタルフロースイッチ PF2A5
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
プラグインユニット (VV5Q45-~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ4000
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3511
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個15日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5ねじの種類(-) Rc
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG25-1103Z
SMC¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷ストローク(mm)1103配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-1103BZ)
SMC¥76,980税込¥84,6781個15日以内出荷ストローク(mm)1103配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CD Series(CDG1BN25-110+30Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)110ストロークB(mm)30