カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(60)
- トヨタ(55)
- EKチェーン(31)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- RS PRO(11)
- DID(10)
- RK JAPAN(8)
- 三菱ふそう(7)
- サンコー(三甲)(6)
- ホンダ(6)
- climbing(クライミング)(6)
- 日野自動車(4)
- エスコ(3)
- CKD(3)
- スバル(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- cotta(3)
- SKC(環境測定)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「520-110」の検索結果

CD Series(CDG1BN25-20+110Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)110
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 Series
SMC¥179,800税込¥197,7801個45日以内出荷高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m用途バー+高電圧電源モジュール+コントローラRoHS指令(10物質対応)対応
エアドライヤ用別置き形電源トランス
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上