カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(301)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(1,675)
  • トヨタ(1,464)
  • Panasonic(パナソニック)(415)
  • YAGEO(354)
  • YAMAHA(ヤマハ)(345)
  • 三菱ふそう(333)
  • KTM(241)
  • Kawasaki(238)
  • MAZDA(マツダ)(168)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(159)
  • AFAM(アファム)(132)
  • スズキ(127)
  • スバル(119)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(115)
  • ニッサン(100)
  • 日野自動車(88)
  • ミツビシ(76)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5205」の検索結果

304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS Series(AS2052) SMCAS Series(AS2052)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
スピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2052F SMCスピードコントローラ/クリーン/低発塵 10-ASシリーズ 10-AS2052FSMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2052FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2052FS2SMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ (VQZ352~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ352~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ使用流体空気
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2052FS3 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2052FS3SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS2052 SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS2052SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-52F3BN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-52F3BN3)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
I Series(ITV2050-523S) SMCI Series(ITV2050-523S)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-52N3S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-52N3S)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-522BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-522BL)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-522S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-522S)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-521CS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-521CS)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2052FS SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS2052FSSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-52N4L4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-52N4L4)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
I Series(ITV2050-522S) SMCI Series(ITV2050-522S)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-52F3N) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-52F3N)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
I Series(ITV2050-522CL2) SMCI Series(ITV2050-522CL2)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-52N4CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-52N4CL4)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-52 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-52SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) G電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-521BL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-521BL)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-522CS) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-522CS)SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-523 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-523SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-52F4BN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-52F4BN3)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-521CL) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-521CL)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
I Series(ITV2050-523BL) SMCI Series(ITV2050-523BL)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-522L) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-522L)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
I Series(ITV2050-523L) SMCI Series(ITV2050-523L)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-521S) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-521S)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-52F2CS3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-52F2CS3)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
I Series(ITV2050-522S5) SMCI Series(ITV2050-522S5)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
型式2000タイプ