カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(124)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- UDトラックス(6)
- SMT(南海精工所)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- Kawasaki(1)
- EXEDY(1)
- フジテック・ジャパン(1)
- YSK(山脇産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5205z」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S15
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-20~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25)
SMC¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-205Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷ストローク(mm)205作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA25)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-205Z
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷ストローク(mm)205作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-205Z)
SMC¥7,698税込¥8,4681個17日以内出荷ストローク(mm)205形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-205Z)
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷ストローク(mm)205配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ25-205Z
SMC¥7,298税込¥8,0281個17日以内出荷ストローク(mm)205形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥97,980税込¥107,7781個15日以内出荷リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-205Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個15日以内出荷ストローク(mm)205配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-205Z
SMC¥35,980税込¥39,5781個15日以内出荷仕様(-X2423) 取付面タップ仕様ストローク(mm)205配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F25-205Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)205形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bロッド先端金具(-) オプションなし
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-205Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)205形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDM2RA25-20+5Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個27日以内出荷取付支持形式(A) 底面取付形クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじストロークA(mm)20ストロークB(mm)5
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN25-205Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)205クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-205Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)205クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5x0.8ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-205Z)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個30日以内出荷ストローク(mm)205クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし